Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300

  • ERIKS:13494165
  • Fabricant:8716901102089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

10 970,05 €/ Unitéhors TVA

13 273,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Dimension platine 2
F14
Matière du siège
PTFE
Matière du papillon
Acier inoxydable
DN
DN300
H
390 mm
H1
269 mm
L
78 mm
Poids
67 kg