Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN150

  • ERIKS:13491646
  • Fabricant:8716901102065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 591,57 €/ Unitéhors TVA

3 135,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière du siège
RPTFE + Graphite
Matière du papillon
Acier inoxydable
DN
DN150
H
255 mm
H1
176 mm
L
56 mm
Poids
19.5 kg