Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/RPTFE + Graphite Double excentration Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN65

  • ERIKS:13491642
  • Fabricant:8716901101877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 223,39 €/ Unitéhors TVA

1 480,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Matière du siège
RPTFE + Graphite
Matière du papillon
Acier inoxydable
DN
DN65
H
185 mm
H1
110 mm
L
46 mm
Poids
5.5 kg