Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9330 |
Norme | ASME |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Diamètre nominale | 20" (500) |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | ASME |
Classe de pression | Class 150 |
Classe de pression de la bride | Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 127 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Dimension platine 2 | F16 |
Matière du siège | PTFE + Inconel |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 20" (500) |
H | 550 mm |
H1 | 399 mm |
L | 127 mm |
Poids | 230 kg |