Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9330 Acier/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type à oreilles 8" (200)

  • ERIKS:13504197
  • Fabricant:8716901102362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

4 111,47 €/ Unitéhors TVA

4 974,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9330
Norme
ASME
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
62 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Matière du siège
PTFE + Inconel
Matière du papillon
Acier inoxydable
Sécurité de feu
Oui
DN
8" (200)
H
300 mm
H1
206 mm
L
62 mm
Poids
31 kg