2 175,00 €/ Unitéhors TVA
2 631,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9330 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Diamètre nominale | DN100 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 52 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Matière du siège | PTFE + Inconel |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN100 |
H | 227 mm |
H1 | 150 mm |
L | 52 mm |
Poids | 14 kg |