Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9133 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Réducteur Class 150 Type entre-brides DN200 - 8" Non Percée

  • ERIKS:13228107
  • Fabricant:8716901074195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

4 832,25 €/ Unitéhors TVA

5 847,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9133
Norme
ASME
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN200 - 8"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
l'Alésage de la bride
Sans alésage
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Matière du siège
PTFE + Inconel
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
ASTM A564 630
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Sécurité de feu
Oui
DN
DN200
C
287 mm
H
420 mm
H1
206 mm
L
60 mm
M
200 mm
Poids
37 kg