Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9133 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE Double excentration Réducteur Class 150 Type entre-brides DN125 - 5"

  • ERIKS:13419311
  • Fabricant:8716901079039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 607,80 €/ Unitéhors TVA

3 155,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9133
Norme
ASME
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN125 - 5"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Matière du siège
PTFE
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
ASTM A564 630
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
DN
DN125
C
197 mm
H
370 mm
H1
163 mm
L
56 mm
M
200 mm
Poids
19 kg