Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 9130 Acier inoxydable/Acier inoxydable/PTFE + Inconel Double excentration Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Type entre-brides DN300 - 12" Non Percée

  • ERIKS:13489588
  • Fabricant:8716901127129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

9 330,04 €/ Unitéhors TVA

11 289,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
9130
Norme
ASME
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
DN300 - 12"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
Class 150
Classe de pression de la bride
PN10/16 et Class 150
l'Alésage de la bride
Sans alésage
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Dimension platine 2
F14
Matière du siège
PTFE + Inconel
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
ASTM A351 CF8M
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
ASTM A564 630
Sécurité de feu
Oui
DN
DN300
H
390 mm
H1
269 mm
L
78 mm
Poids
48 kg