4 974,90 €/ Unitéhors TVA
6 019,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9130 |
Norme | ASME |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN200 - 8" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | Class 150 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 et Class 150 |
l'Alésage de la bride | Sans alésage |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 60 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Dimension platine 2 | F12 |
Matière du siège | PTFE + Inconel |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | ASTM A564 630 |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN200 |
H | 300 mm |
H1 | 206 mm |
L | 60 mm |
Poids | 22 kg |