1 154,74 €/ Unitéhors TVA
1 397,24 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 9130 |
Norme | ASME |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | DN50 - 2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | Class 150 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 43 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Dimension platine 2 | F07 |
Matière du siège | PTFE |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | ASTM A351 CF8M |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | ASTM A564 630 |
DN | DN50 |
H | 178 mm |
H1 | 99 mm |
L | 43 mm |
Poids | 3.9 kg |