3 761,25 €/ Unitéhors TVA
4 551,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6834ED |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre polyester min. 200µm |
Diamètre nominale | DN400 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 102 mm |
Type de commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Double effet |
Modèle de l'actionneur | DA1750 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Dimension platine 2 | F16 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4057 |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |