Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6834ED Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique à commande pneumatique Double effet DA850 PN10 Type à oreilles DN300

  • ERIKS:13537777
  • Fabricant:8716901099952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Montage de vanne papillon à commande pneumatique, composée de: Vanne papillon Econ® de type Wafer (type: 6830) et actionneur pneumatique Econ® à double effet (type: 7902).

La vanne papillon à commande pneumatique est configurée selon les principes de base suivants: la pression de commande pneumatique est de 6bars, le milieu est de l'eau, la vanne papillon est actionnée au moins quelques fois par jour, la conception de l'entraînement est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

1 921,00 €/ Unitéhors TVA

2 324,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6834ED
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA850
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C