Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6833 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN450

  • ERIKS:13332910
  • Fabricant:8716901193032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 480,00 €/ Unitéhors TVA

5 420,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6833
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN450
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Dimension platine 2
F16
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN450
C
426 mm
H
641 mm
L
114 mm
M
400 mm
Poids
145 kg