Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6832 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:13332903
  • Fabricant:8716901192967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

652,40 €/ Unitéhors TVA

789,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6832
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN200
C
179 mm
H
347 mm
L
60 mm
M
160 mm
Poids
20 kg