Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6831TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Levier cranté PN10 Type à oreilles DN40

  • ERIKS:13505313
  • Fabricant:8716901104892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

295,60 €/ Unitéhors TVA

357,68 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6831TFM
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Type à oreilles
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
33 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
TFM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
Approbations
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN40
H
145 mm
L
33 mm
M
195 mm
Poids
2.8 kg