Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6831 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:13332858
  • Fabricant:8716901191236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

559,60 €/ Unitéhors TVA

677,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6831
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN200
H
277 mm
L
60 mm
M
386 mm
Poids
18.7 kg