Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6830TFM Fonte ductile/Acier inoxydable/TFM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300

  • ERIKS:13473195
  • Fabricant:8716901104816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 188,00 €/ Unitéhors TVA

3 857,48 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6830TFM
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
TFM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
Approbations
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN300
H
309 mm
L
78 mm
Poids
44 kg