Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6830 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type à oreilles DN40

  • ERIKS:13332874
  • Fabricant:8716901191526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,04 €/ Unitéhors TVA

88,38 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6830
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
33 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN40
H
115 mm
L
33 mm
Poids
2.3 kg