458,00 €/ Unitéhors TVA
554,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6821 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre polyester min. 200µm |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 56 mm |
Type de commande | Levier cranté |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4006 |
Matière de l'actionneur | Fonte malléable |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
DN | DN150 |
H | 242 mm |
L | 56 mm |
M | 328 mm |
Poids | 12 kg |