Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6820 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN600

  • ERIKS:13332798
  • Fabricant:8716901192783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10 768,00 €/ Unitéhors TVA

13 029,28 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6820
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN600
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
154 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F16
Dimension platine 2
F25
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN600
H
492 mm
L
154 mm
Poids
210 kg