Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6732 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Type entre-brides DN250- 10"

  • ERIKS:12646305
  • Fabricant:8716901217271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

808,80 €/ Unitéhors TVA

978,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6732
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN250 - 10"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Non-changeable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
Acier inoxydable
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C