472,40 €/ Unitéhors TVA
571,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6730 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre polyester min. 200µm |
Diamètre nominale | DN200 - 8" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 60 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platine 2 | F10 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4057 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
DN | DN200 |
H | 236 mm |
L | 60 mm |
Poids | 13.2 kg |