Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6722 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10"

  • ERIKS:13332828
  • Fabricant:8716901192851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

984,30 €/ Unitéhors TVA

1 191,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6722
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN250 - 10"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN250
C
200 mm
H
433 mm
L
68 mm
M
250 mm
Poids
23.6 kg