Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6721 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN150 - 6"

  • ERIKS:13331258
  • Fabricant:8716901190079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

408,80 €/ Unitéhors TVA

494,65 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6721
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
Fonte malléable
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN150
H
237 mm
L
56 mm
M
328 mm
Poids
9 kg