10 336,00 €/ Unitéhors TVA
12 506,56 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6720 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu poudre polyester min. 200µm |
Diamètre nominale | DN600 - 24" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN10 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 154 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Dimension platine 2 | F25 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4057 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 80 °C |
DN | DN600 |
H | 562 mm |
L | 154 mm |
Poids | 190 kg |