Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6720 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN500 - 20"

  • ERIKS:13331251
  • Fabricant:8716901192615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 680,00 €/ Unitéhors TVA

6 872,80 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6720
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu poudre polyester min. 200µm
Diamètre nominale
DN500 - 20"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
127 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Dimension platine 2
F16
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4057
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN500
H
480 mm
L
127 mm
Poids
100 kg