Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6433 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type à oreilles DN150

  • ERIKS:13357409
  • Fabricant:8716901221414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

904,00 €/ Unitéhors TVA

1 093,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6433
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
16 bar
DN
DN150
C
159 mm
H
307 mm
L
56 mm
M
125 mm
Poids
13 kg