Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6431 Fonte ductile/Acier inoxydable/FPM (FKM) Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN80

  • ERIKS:13553662
  • Fabricant:8716901098917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

434,80 €/ Unitéhors TVA

526,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6431
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN80
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
FPM (FKM)
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
204 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
DN
DN80
H
225 mm
L
46 mm
M
248 mm
Poids
5.2 kg