Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6430 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN300

  • ERIKS:13357363
  • Fabricant:8716901216755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 978,40 €/ Unitéhors TVA

2 393,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6430
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
6 bar
DN
DN300
H
309 mm
L
78 mm
Poids
32 kg
Alternatives

3 059,00 €/ Unitéhors TVA

3 701,39 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026