188,40 €/ Unitéhors TVA
227,96 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6430 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Type à oreilles |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN10/16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM-EC1935 |
Matière du papillon | Acier inoxydable |
Nuance du papillon | 1.4408 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4006 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 140 °C |
Difference de pression maximum en bout de ligne | 16 bar |
DN | DN65 |
H | 155 mm |
L | 46 mm |
Poids | 3.4 kg |