Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6423 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type à oreilles DN200

  • ERIKS:13357437
  • Fabricant:8716901221698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 175,20 €/ Unitéhors TVA

1 421,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6423
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
140 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
10 bar
DN
DN200
C
159 mm
H
369 mm
L
60 mm
M
125 mm
Poids
18.1 kg