Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6421 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type à oreilles DN100

  • ERIKS:13357346
  • Fabricant:8716901215574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

475,00 €/ Unitéhors TVA

574,75 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6421
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
52 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
16 bar
DN
DN100
H
244 mm
L
52 mm
M
248 mm
Poids
6.1 kg
Alternatives

329,20 €/ Unitéhors TVA

398,33 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026