Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6420 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN250

  • ERIKS:13357341
  • Fabricant:8716901215413
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6420
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
140 °C
Difference de pression maximum en bout de ligne
6 bar
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Poids
21.5 kg
Alternatives

1 228,80 €/ Unitéhors TVA

1 486,85 €TVA incluse

90 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026