Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN16 Type entre-brides DN100 - 4"

  • ERIKS:13450523
  • Fabricant:8716901221124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

521,60 €/ Unitéhors TVA

631,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6333
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN100 - 4"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
52 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
DN
DN100
C
100 mm
H
258 mm
L
52 mm
M
100 mm
Poids
7.5 kg