Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6333 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN250 - 10"

  • ERIKS:13450527
  • Fabricant:8716901221162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 585,60 €/ Unitéhors TVA

1 918,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6333
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN250 - 10"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
DN
DN250
C
159 mm
H
415 mm
L
68 mm
M
200 mm
Poids
25 kg