Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/NBR Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN125 - 5"

  • ERIKS:13277504
  • Fabricant:8716901214928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

398,00 €/ Unitéhors TVA

481,58 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6331
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN125 - 5"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
DN
DN125
H
260 mm
L
56 mm
M
248 mm
Poids
8.4 kg
Alternatives

580,50 €/ Unitéhors TVA

702,41 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026