Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN150 - 6"

  • ERIKS:13277512
  • Fabricant:8716901215000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

478,40 €/ Unitéhors TVA

578,86 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6331
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN150 - 6"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
140 °C
DN
DN150
H
273 mm
L
56 mm
M
265 mm
Poids
10.3 kg
Alternatives

478,40 €/ Unitéhors TVA

578,86 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

913,60 €/ Unitéhors TVA

1 105,46 €TVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

717,50 €/ Unitéhors TVA

868,18 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026