Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6331 Fonte ductile/Acier inoxydable/Blanc EPDM-EC1935 Centrique Levier cranté PN16 Type entre-brides DN65 - 2.1/2"

  • ERIKS:13652987
  • Fabricant:8716901102638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

209,20 €/ Unitéhors TVA

253,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6331
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN65 - 2.1/2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
Blanc EPDM-EC1935
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
140 °C
DN
DN65
H
207 mm
L
46 mm
M
207 mm
Poids
4.2 kg