Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6330 Fonte ductile/Acier inoxydable/Blanc EPDM-EC1935 Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN50 - 2"

  • ERIKS:13652969
  • Fabricant:8716901102447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,20 €/ Unitéhors TVA

156,33 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6330
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN50 - 2"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
Blanc EPDM-EC1935
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
140 °C
DN
DN50
H
143 mm
L
43 mm
Poids
2.7 kg