Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6320 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN16 Type entre-brides DN125 - 5"

  • ERIKS:13454555
  • Fabricant:8716901214744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

506,50 €/ Unitéhors TVA

612,87 €TVA incluse

46 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6320
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (extérieur)
Diamètre nominale
DN125 - 5"
Raccord
Type entre-brides
Norme de raccordement
EN (DIN)/ ASME
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN6/10/16 et Class 150
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4006
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
DN
DN125
H
197 mm
L
56 mm
Poids
7.6 kg
Alternatives

334,00 €/ Unitéhors TVA

404,14 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026