Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6320 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (extérieur) |
Diamètre nominale | DN65 - 2.1/2" |
Raccord | Type entre-brides |
Norme de raccordement | EN (DIN)/ ASME |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN6/10/16 et Class 150 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 46 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F05 |
Manchette | Remplaçable |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4006 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 140 °C |
DN | DN65 |
H | 155 mm |
L | 46 mm |
Poids | 3.4 kg |
157,60 €/ Unitéhors TVA
190,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 05/01/2027