Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6130 Fonte ductile/Acier inoxydable/EPDM Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type entre-brides DN300

  • ERIKS:12654268
  • Fabricant:8716901148476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 773,60 €/ Unitéhors TVA

2 146,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6130
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 16
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable
Nuance du papillon
1.4408
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C
DN
DN300
A
460 mm
H
270 mm
L
114 mm
Poids
46.1 kg