Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6033 Fonte ductile/Duplex/EPDM Centrique Réducteur quart de tour PN16 Monobride DN300

  • ERIKS:14544618
  • Fabricant:8716901147691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 133,60 €/ Unitéhors TVA

2 581,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6033
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
78 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 550N
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Duplex
Nuance du papillon
1.4470
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Valeur Kvs
6207 m³/h
PMO - pression de service maximale
16 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN300
Classe de pression
PN16
C
346 mm
H
426 mm
L
78 mm
M
300 mm
Poids
45 kg