1 662,40 €/ Unitéhors TVA
2 011,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/06/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6023 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm |
Diamètre nominale | DN250 |
Raccord | Monobride |
Norme de raccordement | EN (DIN) |
Classe de pression | PN16 |
Classe de pression de la bride | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 68 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Modèle de l'actionneur | AB 215N |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F10 |
Dimension platine 2 | F14 |
Manchette | Vulcaniseée |
Matière de la manchette | NBR |
Matière du papillon | Bronze d'aluminium |
Nuance du papillon | CC333G |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021+QT |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Valeur Kvs | 4310 m³/h |
PMO - pression de service maximale | 16 bar |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
DN | DN250 |
Classe de pression | PN16 |
C | 217 mm |
H | 397 mm |
L | 68 mm |
M | 300 mm |
Poids | 34 kg |