Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6023 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur quart de tour PN10 Monobride DN250

  • ERIKS:14544607
  • Fabricant:8716901147745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 646,40 €/ Unitéhors TVA

1 992,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6023
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN250
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
68 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Modèle de l'actionneur
AB 215N
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Valeur Kvs
4310 m³/h
PMO - pression de service maximale
10 bar
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN250
Classe de pression
PN10
C
217 mm
H
397 mm
L
68 mm
M
300 mm
Poids
34 kg