Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6023 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Réducteur PN10 Type entre-brides DN200

  • ERIKS:11814037
  • Fabricant:8716901063199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 196,00 €/ Unitéhors TVA

1 447,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/06/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6023
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
120 °C