Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6022 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Réducteur PN16 Type entre-brides DN125

  • ERIKS:13417598
  • Fabricant:8716901069511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

642,40 €/ Unitéhors TVA

777,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6022
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
56 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C