Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 6021 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/EPDM Centrique Levier cranté PN16 Monobride DN65 4 trous

  • ERIKS:14541563
  • Fabricant:8716901145888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

215,60 €/ Unitéhors TVA

260,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6021
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Polyuréthane résistant aux UV, min. 60 µm
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Monobride
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10/16
l'Alésage de la bride
4 trous
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
46 mm
Type de commande
Levier cranté
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F05
Dimension platine 2
F07
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021+QT
Matière de l'actionneur
EN-JS1030
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
DN
DN65
H
189 mm
L
46 mm
M
248 mm