Eriks
ECON®

ECON® Vanne à papillon Type: 5820 Fonte ductile/Bronze d'aluminium/NBR Centrique Bout d’arbre nu PN10 Type à oreilles DN450

  • ERIKS:13445558
  • Fabricant:8716901025036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5 640,00 €/ Unitéhors TVA

6 824,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
5820
Norme
EN (DIN)
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN450
Raccord
Type à oreilles
Norme de raccordement
EN (DIN)
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
114 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Manchette
Vulcaniseée
Matière de la manchette
NBR
Matière du papillon
Bronze d'aluminium
Nuance du papillon
CC333G
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4122
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
80 °C
DN
DN450
H
375 mm
L
114 mm
Poids
105 kg